3.48 CHF/ Unitéhors TVA
3.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.48 CHF | - |
10+ | 1.75 CHF | 49.78% |
50+ | 1.23 CHF | 64.60% |
100+ | 0.67 CHF | 80.72% |
250+ | 0.47 CHF | 86.39% |
500+ | 0.39 CHF | 88.86% |
1000+ | 0.30 CHF | 91.28% |
2500+ | 0.20 CHF | 94.39% |
5000+ | 0.12 CHF | 96.43% |
10000+ | 0.10 CHF | 97.27% |
20000+ | 0.08 CHF | 97.70% |
30000+ | 0.06 CHF | 98.17% |
40000+ | 0.05 CHF | 98.50% |
50000+ | 0.05 CHF | 98.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026