3.55 CHF/ Unitéhors TVA
3.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.55 CHF | - |
10+ | 1.81 CHF | 48.94% |
50+ | 1.32 CHF | 62.91% |
100+ | 0.76 CHF | 78.59% |
250+ | 0.55 CHF | 84.43% |
500+ | 0.46 CHF | 87.05% |
1000+ | 0.36 CHF | 89.79% |
2500+ | 0.24 CHF | 93.37% |
5000+ | 0.15 CHF | 95.80% |
10000+ | 0.11 CHF | 96.78% |
20000+ | 0.10 CHF | 97.25% |
30000+ | 0.08 CHF | 97.87% |
40000+ | 0.06 CHF | 98.21% |
50000+ | 0.06 CHF | 98.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55985 |
Plage de température | de -45 jusqu'à 150 °C |