Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 55x2mm

  • ERIKS:12192948
Image 1
Ajouter à la liste

4.46 CHF/ Unitéhors TVA

4.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.46 CHF

-

50+

2.47 CHF

44.67%

100+

2.13 CHF

52.30%

250+

1.02 CHF

76.99%

500+

0.81 CHF

81.73%

1000+

0.67 CHF

84.92%

2500+

0.57 CHF

87.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559273
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous