Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 DIN11864-DN40 40x5mm

  • ERIKS:11285702
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste

6.22 CHF/ Unitéhors TVA

6.72 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.22 CHF

-

10+

3.75 CHF

39.66%

50+

2.35 CHF

62.19%

100+

1.42 CHF

77.23%

250+

1.08 CHF

82.62%

500+

0.90 CHF

85.53%

1000+

0.69 CHF

88.93%

2500+

0.54 CHF

91.31%

5000+

0.47 CHF

92.49%

10000+

0.40 CHF

93.63%

20000+

0.36 CHF

94.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Dimension selon DIN11864
DIN118641-DN40
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026