Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 DIN11864-DN15 18x3,5mm

  • ERIKS:12254134
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste

3.84 CHF/ Unitéhors TVA

4.15 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.84 CHF

-

50+

1.97 CHF

48.70%

100+

1.17 CHF

69.66%

250+

0.52 CHF

86.38%

500+

0.33 CHF

91.41%

1000+

0.25 CHF

93.49%

2500+

0.18 CHF

95.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Dimension selon DIN11864
DIN118641-DN15
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026