Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-447 NF-R75 227,97x6,99mm

  • ERIKS:12254303
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste

10.78 CHF/ Unitéhors TVA

11.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.78 CHF

-

10+

8.39 CHF

22.22%

50+

6.92 CHF

35.81%

100+

5.72 CHF

46.99%

250+

5.03 CHF

53.34%

500+

4.42 CHF

59.00%

1000+

3.76 CHF

65.17%

2500+

3.20 CHF

70.36%

5000+

2.89 CHF

73.19%

10000+

2.55 CHF

76.35%

20000+

2.35 CHF

78.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
227.97 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
447
Dimension selon French R
NF-R75
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous