10.25 CHF/ Unitéhors TVA
11.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.25 CHF | - |
10+ | 7.91 CHF | 22.88% |
50+ | 6.50 CHF | 36.59% |
100+ | 5.34 CHF | 47.95% |
250+ | 4.70 CHF | 54.20% |
500+ | 4.12 CHF | 59.80% |
1000+ | 3.50 CHF | 65.90% |
2500+ | 2.98 CHF | 70.98% |
5000+ | 2.69 CHF | 73.76% |
10000+ | 2.38 CHF | 76.83% |
20000+ | 2.19 CHF | 78.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Dimension selon French R | NF-R72 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026