6.78 CHF/ Unitéhors TVA
7.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.78 CHF | - |
10+ | 4.56 CHF | 32.74% |
50+ | 3.39 CHF | 50.07% |
100+ | 2.44 CHF | 63.94% |
250+ | 1.93 CHF | 71.53% |
500+ | 1.62 CHF | 76.11% |
1000+ | 1.32 CHF | 80.60% |
2500+ | 1.08 CHF | 84.07% |
5000+ | 0.96 CHF | 85.91% |
10000+ | 0.83 CHF | 87.82% |
20000+ | 0.77 CHF | 88.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026