9.09 CHF/ Unitéhors TVA
9.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.09 CHF | - |
10+ | 6.85 CHF | 24.64% |
50+ | 5.58 CHF | 38.67% |
100+ | 4.51 CHF | 50.39% |
250+ | 3.95 CHF | 56.60% |
500+ | 3.46 CHF | 61.94% |
1000+ | 2.93 CHF | 67.77% |
2500+ | 2.50 CHF | 72.55% |
5000+ | 2.25 CHF | 75.25% |
10000+ | 1.99 CHF | 78.16% |
20000+ | 1.84 CHF | 79.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 329.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026