5.46 CHF/ Unitéhors TVA
5.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.46 CHF | - |
10+ | 3.43 CHF | 37.18% |
50+ | 2.45 CHF | 55.13% |
100+ | 1.65 CHF | 69.78% |
250+ | 1.27 CHF | 76.74% |
500+ | 1.06 CHF | 80.68% |
1000+ | 0.85 CHF | 84.47% |
2500+ | 0.69 CHF | 87.34% |
5000+ | 0.61 CHF | 88.81% |
10000+ | 0.53 CHF | 90.31% |
20000+ | 0.49 CHF | 91.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026