Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-238 88,49x3,53mm

  • ERIKS:11236209
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste

5.30 CHF/ Unitéhors TVA

5.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.30 CHF

-

10+

3.29 CHF

37.87%

50+

2.34 CHF

55.90%

100+

1.56 CHF

70.63%

250+

1.19 CHF

77.62%

500+

0.98 CHF

81.47%

1000+

0.79 CHF

85.08%

2500+

0.64 CHF

87.86%

5000+

0.57 CHF

89.27%

10000+

0.49 CHF

90.75%

20000+

0.46 CHF

91.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026