3.48 CHF/ Unitéhors TVA
3.76 CHFTVA incluse
1644 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.48 CHF | - |
10+ | 1.70 CHF | 51.15% |
50+ | 0.98 CHF | 71.72% |
100+ | 0.39 CHF | 88.88% |
250+ | 0.22 CHF | 93.79% |
500+ | 0.15 CHF | 95.60% |
1000+ | 0.10 CHF | 97.07% |
2500+ | 0.07 CHF | 97.96% |
5000+ | 0.06 CHF | 98.35% |
10000+ | 0.05 CHF | 98.69% |
20000+ | 0.04 CHF | 98.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 10.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026