Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm

  • ERIKS:12254025
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste

7.81 CHF/ Unitéhors TVA

8.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.81 CHF

-

10+

5.68 CHF

27.23%

50+

4.55 CHF

41.77%

100+

3.59 CHF

54.00%

250+

3.12 CHF

60.09%

500+

2.73 CHF

65.09%

1000+

2.31 CHF

70.47%

2500+

1.96 CHF

74.95%

5000+

1.77 CHF

77.39%

10000+

1.56 CHF

80.08%

20000+

1.44 CHF

81.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026