3.69 CHF/ Unitéhors TVA
3.99 CHFTVA incluse
465 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.69 CHF | - |
10+ | 1.83 CHF | 50.34% |
50+ | 1.07 CHF | 71.10% |
100+ | 0.44 CHF | 88.01% |
2500+ | 0.09 CHF | 97.49% |
20000+ | 0.06 CHF | 98.48% |
30000+ | 0.05 CHF | 98.59% |
40000+ | 0.05 CHF | 98.67% |
50000+ | 0.05 CHF | 98.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 1.15 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Dimension selon French R | NF-R000 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026