79.15 CHF/ Unitéhors TVA
85.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.15 CHF | - |
10+ | 72.60 CHF | 8.28% |
50+ | 67.70 CHF | 14.47% |
100+ | 63.35 CHF | 19.96% |
2500+ | 52.30 CHF | 33.92% |
20000+ | 49.91 CHF | 36.94% |
30000+ | 48.46 CHF | 38.77% |
40000+ | 48.46 CHF | 38.77% |
50000+ | 47.77 CHF | 39.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 499.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4993-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026