19.83 CHF/ Unitéhors TVA
21.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.83 CHF | - |
10+ | 16.55 CHF | 16.54% |
50+ | 14.03 CHF | 29.25% |
100+ | 12.01 CHF | 39.44% |
2500+ | 6.76 CHF | 65.91% |
20000+ | 4.96 CHF | 74.99% |
30000+ | 4.88 CHF | 75.39% |
40000+ | 4.74 CHF | 76.12% |
50000+ | 4.74 CHF | 76.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 479.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4793-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026