Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-4593-57 459,3x5,7mm

  • ERIKS:10022319
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

27.36 CHF/ Unitéhors TVA

29.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.36 CHF

-

10+

23.36 CHF

14.62%

50+

19.99 CHF

26.94%

100+

17.30 CHF

36.77%

2500+

9.81 CHF

64.16%

20000+

7.20 CHF

73.70%

30000+

7.08 CHF

74.12%

40000+

6.87 CHF

74.89%

50000+

6.87 CHF

74.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
459.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-4593-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous