37.97 CHF/ Unitéhors TVA
41.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.97 CHF | - |
10+ | 32.96 CHF | 13.19% |
50+ | 28.39 CHF | 25.23% |
100+ | 24.77 CHF | 34.76% |
2500+ | 14.09 CHF | 62.89% |
20000+ | 10.34 CHF | 72.77% |
30000+ | 10.19 CHF | 73.16% |
40000+ | 9.88 CHF | 73.98% |
50000+ | 9.88 CHF | 73.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026