Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-3593-57 359,3x5,7mm

  • ERIKS:10022315
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

15.73 CHF/ Unitéhors TVA

17.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.73 CHF

-

10+

12.83 CHF

18.44%

50+

10.78 CHF

31.47%

100+

9.12 CHF

42.02%

2500+

5.10 CHF

67.58%

20000+

3.74 CHF

76.22%

30000+

3.69 CHF

76.57%

40000+

3.57 CHF

77.30%

50000+

3.57 CHF

77.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
359.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-3593-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment