14.88 CHF/ Unitéhors TVA
16.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.88 CHF | - |
10+ | 12.07 CHF | 18.88% |
50+ | 10.11 CHF | 32.06% |
100+ | 8.52 CHF | 42.74% |
2500+ | 4.76 CHF | 68.01% |
20000+ | 3.49 CHF | 76.55% |
30000+ | 3.44 CHF | 76.92% |
40000+ | 3.33 CHF | 77.62% |
50000+ | 3.33 CHF | 77.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 339.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3393-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026