Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-2993-57 JIS- G-300 299,3x5,7mm

  • ERIKS:10022311
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

17.60 CHF/ Unitéhors TVA

19.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.60 CHF

-

10+

13.68 CHF

22.27%

50+

10.76 CHF

38.86%

100+

8.63 CHF

50.97%

2500+

3.99 CHF

77.33%

20000+

2.85 CHF

83.84%

30000+

2.66 CHF

84.91%

40000+

2.57 CHF

85.43%

50000+

2.45 CHF

86.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
299.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2993-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous