Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-2893-57 JIS- G-290 289,3x5,7mm

  • ERIKS:10022310
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

16.16 CHF/ Unitéhors TVA

17.47 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.16 CHF

-

10+

12.46 CHF

22.90%

50+

9.77 CHF

39.57%

100+

7.80 CHF

51.73%

2500+

3.60 CHF

77.75%

20000+

2.56 CHF

84.16%

30000+

2.39 CHF

85.21%

40000+

2.31 CHF

85.71%

50000+

2.21 CHF

86.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
289.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2893-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026