Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-2493-57 JIS- G-250 249,3x5,7mm

  • ERIKS:10022306
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

12.98 CHF/ Unitéhors TVA

14.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.98 CHF

-

10+

9.77 CHF

24.77%

50+

7.58 CHF

41.64%

100+

5.96 CHF

54.12%

2500+

2.72 CHF

79.04%

20000+

1.94 CHF

85.09%

30000+

1.81 CHF

86.09%

40000+

1.75 CHF

86.52%

50000+

1.67 CHF

87.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
249.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2493-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous