Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-1243-57 124,3x5,7mm

  • ERIKS:10022285
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

15.27 CHF/ Unitéhors TVA

16.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 28.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.27 CHF

-

50+

11.84 CHF

22.46%

100+

9.38 CHF

38.57%

250+

7.54 CHF

50.62%

500+

6.18 CHF

59.56%

1000+

5.26 CHF

65.55%

2500+

4.32 CHF

71.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
124.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1243-57
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026