Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-0345-30 34,5x3mm

  • ERIKS:10022154
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

4.09 CHF/ Unitéhors TVA

4.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.09 CHF

-

10+

2.12 CHF

48.17%

50+

1.25 CHF

69.56%

100+

0.58 CHF

85.89%

250+

0.37 CHF

90.90%

500+

0.29 CHF

93.01%

1000+

0.21 CHF

94.96%

2500+

0.15 CHF

96.26%

5000+

0.13 CHF

96.85%

10000+

0.11 CHF

97.38%

20000+

0.10 CHF

97.68%

30000+

0.09 CHF

97.81%

40000+

0.09 CHF

97.89%

50000+

0.08 CHF

97.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
34.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0345-30
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous