Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 BS4518-0271-16 27,1x1,6mm

  • ERIKS:10022252
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

3.45 CHF/ Unitéhors TVA

3.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.45 CHF

-

10+

1.68 CHF

51.45%

50+

0.97 CHF

71.91%

100+

0.38 CHF

89.10%

250+

0.21 CHF

94.03%

500+

0.14 CHF

95.83%

1000+

0.10 CHF

97.20%

2500+

0.07 CHF

98.09%

5000+

0.05 CHF

98.43%

10000+

0.04 CHF

98.77%

20000+

0.04 CHF

98.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
27.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0271-16
Standardverpackungsgröße
1.000
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous