Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-909 17,93x2,46mm

  • ERIKS:10021870
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

3.38 CHF/ Unitéhors TVA

3.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.38 CHF

-

10+

1.61 CHF

52.30%

50+

0.92 CHF

72.68%

100+

0.34 CHF

89.93%

250+

0.17 CHF

94.84%

500+

0.12 CHF

96.53%

1000+

0.07 CHF

97.82%

2500+

0.05 CHF

98.62%

5000+

0.04 CHF

98.92%

10000+

0.03 CHF

99.16%

20000+

0.03 CHF

99.24%

30000+

0.02 CHF

99.27%

40000+

0.02 CHF

99.36%

50000+

0.02 CHF

99.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026