Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-315 19,99x5,33mm

  • ERIKS:14979146
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

6.36 CHF/ Unitéhors TVA

6.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.36 CHF

-

10+

3.75 CHF

41.12%

50+

2.28 CHF

64.15%

100+

1.34 CHF

79.01%

2500+

0.49 CHF

92.34%

20000+

0.32 CHF

95.00%

30000+

0.30 CHF

95.28%

40000+

0.29 CHF

95.46%

50000+

0.28 CHF

95.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS