Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 97,2x5,7mm

  • ERIKS:11115300
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

15.15 CHF/ Unitéhors TVA

16.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.15 CHF

-

50+

12.36 CHF

18.42%

100+

10.43 CHF

31.16%

250+

8.84 CHF

41.65%

500+

7.86 CHF

48.15%

1000+

6.93 CHF

54.29%

2500+

5.89 CHF

61.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
97.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment