13.95 CHF/ Unitéhors TVA
15.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.95 CHF | - |
10+ | 11.22 CHF | 19.57% |
50+ | 9.37 CHF | 32.83% |
100+ | 7.87 CHF | 43.62% |
2500+ | 4.38 CHF | 68.60% |
20000+ | 3.21 CHF | 76.99% |
30000+ | 3.16 CHF | 77.35% |
40000+ | 3.07 CHF | 78.03% |
50000+ | 3.07 CHF | 78.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026