91.75 CHF/ Unitéhors TVA
99.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.75 CHF | - |
10+ | 84.40 CHF | 8.01% |
50+ | 78.80 CHF | 14.11% |
100+ | 73.80 CHF | 19.56% |
2500+ | 60.95 CHF | 33.57% |
20000+ | 58.20 CHF | 36.57% |
30000+ | 56.50 CHF | 38.42% |
40000+ | 56.50 CHF | 38.42% |
50000+ | 55.70 CHF | 39.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 745 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026