Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 629,3x5,7mm

  • ERIKS:10022322
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

87.60 CHF/ Unitéhors TVA

94.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87.60 CHF

-

10+

80.50 CHF

8.11%

50+

75.15 CHF

14.21%

100+

70.40 CHF

19.63%

2500+

58.10 CHF

33.68%

20000+

55.45 CHF

36.70%

30000+

53.85 CHF

38.53%

40000+

53.85 CHF

38.53%

50000+

53.10 CHF

39.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
629.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment