23.93 CHF/ Unitéhors TVA
25.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.93 CHF | - |
10+ | 20.25 CHF | 15.38% |
50+ | 17.27 CHF | 27.83% |
100+ | 14.89 CHF | 37.78% |
2500+ | 8.41 CHF | 64.83% |
20000+ | 6.18 CHF | 74.20% |
30000+ | 6.08 CHF | 74.59% |
40000+ | 5.90 CHF | 75.37% |
50000+ | 5.90 CHF | 75.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 58.5 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026