13.09 CHF/ Unitéhors TVA
14.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.09 CHF | - |
50+ | 9.97 CHF | 23.83% |
100+ | 7.84 CHF | 40.15% |
250+ | 6.23 CHF | 52.41% |
500+ | 5.09 CHF | 61.15% |
1000+ | 4.33 CHF | 66.96% |
2500+ | 3.55 CHF | 72.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 46.5 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |