Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 42x3,5mm

  • ERIKS:11334882
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

13.63 CHF/ Unitéhors TVA

14.73 CHFTVA incluse

104 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.63 CHF

-

10+

10.94 CHF

19.74%

50+

9.12 CHF

33.09%

100+

7.64 CHF

43.95%

2500+

4.26 CHF

68.78%

20000+

3.12 CHF

77.15%

30000+

3.07 CHF

77.48%

40000+

2.98 CHF

78.17%

50000+

2.98 CHF

78.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026