Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 419,35x6,35mm

  • ERIKS:11466217
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

12.31 CHF/ Unitéhors TVA

13.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.31 CHF

-

10+

9.74 CHF

20.92%

50+

8.07 CHF

34.44%

100+

6.71 CHF

45.49%

250+

5.92 CHF

51.95%

500+

5.19 CHF

57.88%

1000+

4.39 CHF

64.38%

2500+

3.72 CHF

69.78%

5000+

3.36 CHF

72.75%

10000+

2.96 CHF

76.00%

20000+

2.73 CHF

77.86%

30000+

2.69 CHF

78.19%

40000+

2.60 CHF

78.88%

50000+

2.60 CHF

78.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
419.35 mm
Diamètre du cordon
6.35 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment