12.64 CHF/ Unitéhors TVA
13.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.64 CHF | - |
50+ | 9.58 CHF | 24.21% |
100+ | 7.52 CHF | 40.51% |
250+ | 5.96 CHF | 52.85% |
500+ | 4.86 CHF | 61.59% |
1000+ | 4.13 CHF | 67.33% |
2500+ | 3.39 CHF | 73.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 355 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026