14.85 CHF/ Unitéhors TVA
16.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.85 CHF | - |
10+ | 11.35 CHF | 23.57% |
50+ | 8.87 CHF | 40.30% |
100+ | 7.04 CHF | 52.59% |
2500+ | 3.24 CHF | 78.22% |
20000+ | 2.30 CHF | 84.51% |
30000+ | 2.15 CHF | 85.52% |
40000+ | 2.08 CHF | 85.99% |
50000+ | 1.99 CHF | 86.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 239.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026