Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 193,3x6,99mm

  • ERIKS:10022219
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

22.92 CHF/ Unitéhors TVA

24.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.05.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.92 CHF

-

10+

19.34 CHF

15.62%

50+

16.48 CHF

28.10%

100+

14.18 CHF

38.13%

2500+

8.01 CHF

65.05%

20000+

5.88 CHF

74.37%

30000+

5.79 CHF

74.76%

40000+

5.61 CHF

75.52%

50000+

5.61 CHF

75.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
193.3 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026