14.25 CHF/ Unitéhors TVA
15.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.25 CHF | - |
10+ | 11.50 CHF | 19.30% |
50+ | 9.61 CHF | 32.56% |
100+ | 8.08 CHF | 43.30% |
2500+ | 4.51 CHF | 68.39% |
20000+ | 3.30 CHF | 76.84% |
30000+ | 3.25 CHF | 77.19% |
40000+ | 3.15 CHF | 77.89% |
50000+ | 3.15 CHF | 77.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026