6.09 CHF/ Unitéhors TVA
6.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.09 CHF | - |
10+ | 3.94 CHF | 35.39% |
50+ | 2.84 CHF | 53.37% |
100+ | 1.97 CHF | 67.73% |
2500+ | 0.82 CHF | 86.49% |
20000+ | 0.58 CHF | 90.46% |
30000+ | 0.54 CHF | 91.10% |
40000+ | 0.52 CHF | 91.41% |
50000+ | 0.50 CHF | 91.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 142 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026