Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 11x5mm

  • ERIKS:12346323
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

3.65 CHF/ Unitéhors TVA

3.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.65 CHF

-

50+

1.82 CHF

50.07%

100+

1.07 CHF

70.64%

250+

0.45 CHF

87.65%

500+

0.27 CHF

92.65%

1000+

0.20 CHF

94.60%

2500+

0.14 CHF

96.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment