18.01 CHF/ Unitéhors TVA
19.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.01 CHF | - |
10+ | 14.89 CHF | 17.32% |
50+ | 12.58 CHF | 30.15% |
100+ | 10.72 CHF | 40.48% |
2500+ | 6.02 CHF | 66.57% |
20000+ | 4.42 CHF | 75.49% |
30000+ | 4.35 CHF | 75.87% |
40000+ | 4.22 CHF | 76.60% |
50000+ | 4.22 CHF | 76.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 103.5 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026