Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp sans lèvre, EPDM 559273, ASME-BPE, 3''

  • ERIKS:12751382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13.80 CHF/ Unitéhors TVA

14.92 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.80 CHF

-

10+

7.50 CHF

45.65%

25+

6.25 CHF

54.71%

50+

5.20 CHF

62.32%

100+

4.30 CHF

68.84%

250+

3.50 CHF

74.64%

500+

2.75 CHF

80.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
72.9 mm
Diamètre extérieur du bride
91 mm
Dimension de anneau d'acouplement
3''
A
91 mm
B
72.9 mm
Type de raccord triclamp
Sans lèvre (type 1)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir