13.50 CHF/ Unitéhors TVA
14.59 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.50 CHF | - |
10+ | 10.00 CHF | 25.93% |
25+ | 8.10 CHF | 40.00% |
50+ | 6.60 CHF | 51.11% |
100+ | 5.15 CHF | 61.85% |
250+ | 4.75 CHF | 64.81% |
500+ | 4.45 CHF | 67.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 34.8 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 1-1/2'' |
A | 50.5 mm |
B | 34.8 mm |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |