Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp mini, VMQ 714703, DIN32676, DN08

  • ERIKS:12936915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
8 mm
Diamètre extérieur du bride
25 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN08
A
25 mm
B
8 mm
Type de raccord triclamp
Mini
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent