5.45 CHF/ Unitéhors TVA
5.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.45 CHF | - |
10+ | 3.35 CHF | 38.53% |
25+ | 2.45 CHF | 55.05% |
50+ | 2.05 CHF | 62.39% |
100+ | 1.75 CHF | 67.89% |
250+ | 1.60 CHF | 70.64% |
500+ | 1.50 CHF | 72.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO 1127 |
Diamètre intérieur du bride | 10.3 mm |
Diamètre extérieur du bride | 34 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN08 |
A | 34 mm |
B | 10.3 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |