Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 26 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN25 |
A | 50.5 mm |
B | 26 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |