6.65 CHF/ Unitéhors TVA
7.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.65 CHF | - |
10+ | 4.35 CHF | 34.59% |
25+ | 3.25 CHF | 51.13% |
50+ | 2.70 CHF | 59.40% |
100+ | 2.20 CHF | 66.92% |
250+ | 2.00 CHF | 69.92% |
500+ | 1.90 CHF | 71.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 20 mm |
Diamètre extérieur du bride | 34 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN20 |
A | 34 mm |
B | 20 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |