Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, ASME-BPE, 3''

  • ERIKS:12751407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
72.9 mm
Diamètre extérieur du bride
91 mm
Dimension de anneau d'acouplement
3''
A
91 mm
B
72.9 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent